Behälter für den Lagerbestand
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
Werkzeuglagerung
Behälter für den Lagerbestand oder Aufbewahrung
Behälter für den Lagerbestand
5L335996
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm grey PP open handle blue ALLIT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5L335996
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
40
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
40
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
355
Höhe innen (mm)
215
Äußere Breite (mm)
400
Äußere Höhe (mm)
220
Äußere Tiefe (mm)
600
Innere Tiefe (mm)
555
Model
ProfiPlus
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5L335996
EAN
4005187567700
UBB
500582460969
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
456770
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen