text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm grey PP LOCKWEILER


Artikelnummer 2Y707464
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 42
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 42
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 355
Höhe innen (mm) 215
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 220
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 555
Marke Lockweiler

Artikelnummern

Artikelnummer 2Y707464
EAN 4054773013572
UBB 500581604468
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr NB42V2-139142220118
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.