Food & Dairy machine building
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
Behälter für den Lagerbestand
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
Werkzeuglagerung
Behälter für den Lagerbestand oder Aufbewahrung
Behälter für den Lagerbestand
5V968438
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm red PP LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5V968438
Farbe
Red
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
70
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Red
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
70
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
365
Höhe innen (mm)
191
Äußere Breite (mm)
400
Äußere Höhe (mm)
210
Äußere Tiefe (mm)
600
Innere Tiefe (mm)
565
Marke
La-ka-pe
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5V968438
EAN
4031022050052
UBB
500582616990
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
VTK 600/210-0 ROT