text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm blue PP LA-KA-PE


Artikelnummer 9O941671
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 70
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 70
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 365
Höhe innen (mm) 191
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 210
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 565
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 9O941671
EAN 4031022050069
UBB 500583898548
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 600/210-0 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.