text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm red PP LA-KA-PE


Artikelnummer 0Q174429
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 352
Höhe innen (mm) 165
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 175
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 551
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 0Q174429
EAN 4031022016348
UBB 500573812665
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK600/175-0 ROT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.