text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm blue PP LA-KA-PE


Artikelnummer 2G637619
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 352
Höhe innen (mm) 165
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 175
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 551
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 2G637619
EAN 4031022016355
UBB 500581396305
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK600/175-0 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.