text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm grey PP LA-KA-PE


Numer artykułu 5D701953
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Pakowane po 1

Specyfikacje

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 352
Höhe innen (mm) 133
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 145
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 551
Marke La-ka-pe
Warennummer 39231090

Numery artykułów

Numer artykułu 5D701953
EAN 4031022015549
UBB 500582362124
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr TK600/145-0 GRAU
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.