text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm blue PP LA-KA-PE


Artikelnummer 9L964348
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 352
Höhe innen (mm) 133
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 145
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 551
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 9L964348
EAN 4031022015518
UBB 500583940456
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK600/145-0 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.