text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 120 mm grey PP closed handle red ALLIT


Artikelnummer 6A643000
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Ja
Innere Breite (mm) 355
Höhe innen (mm) 115
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 120
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 555
Marke Allit
Model ProfiPlus

Artikelnummern

Artikelnummer 6A643000
EAN 4005187567403
UBB 500582656822
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 456740
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.