Behälter für den Lagerbestand
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Werkzeuglagerung
Behälter für den Lagerbestand oder Aufbewahrung
Behälter für den Lagerbestand
3H586263
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
Stackable transport container L 400 x W 300 x H 320 mm grey PP LOCKWEILER
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3H586263
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
31
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
31
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
255
Höhe innen (mm)
315
Äußere Breite (mm)
300
Äußere Höhe (mm)
320
Äußere Tiefe (mm)
400
Innere Tiefe (mm)
355
Marke
Lockweiler
Warennummer
39231090
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3H586263
EAN
4054773013534
UBB
500581702882
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
NB31V2-139131220118