text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 320 mm grey PP LA-KA-PE


Cikkszám 4I283145
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 255
Höhe innen (mm) 305
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 320
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 356
Marke La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 4I283145
EAN 4031022017963
UBB 500582112982
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK400/320-0 GRAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.