text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 220 mm grey PP LOCKWEILER


Artikelnummer 7C707201
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 20
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 20
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 255
Höhe innen (mm) 215
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 220
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 355
Marke Lockweiler

Artikelnummern

Artikelnummer 7C707201
EAN 4054773013527
UBB 500583073514
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr NB20V2-139120220118
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.