text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 210 mm red PP LA-KA-PE


Artikelnummer 6S771762
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 255
Höhe innen (mm) 200
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 210
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 356
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 6S771762
EAN 4031022017550
UBB 500582918529
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK400/210-0 ROT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.