text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 210 mm green PP LA-KA-PE


Artikelnummer 7P372331
Farbe Grün
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grün
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 255
Höhe innen (mm) 200
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 210
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 356
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 7P372331
EAN 4031022017574
UBB 500583228225
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK400/210-0 GRÜN
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.