Behälter für den Lagerbestand
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
Werkzeuglagerung
Behälter für den Lagerbestand oder Aufbewahrung
Behälter für den Lagerbestand
8V956817
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
Stackable transport container L 400 x W 300 x H 170 mm grey PP closed handle red ALLIT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8V956817
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
25
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
25
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
255
Höhe innen (mm)
165
Äußere Breite (mm)
300
Äußere Höhe (mm)
170
Äußere Tiefe (mm)
400
Innere Tiefe (mm)
355
Marke
Allit
Model
ProfiPlus
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8V956817
EAN
4005187567052
UBB
500583660682
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
456705