text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 120 mm grey PP LA-KA-PE


Artikelnummer 3K222026
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 30
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 30
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 255
Höhe innen (mm) 110
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 120
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 356
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 3K222026
EAN 4031022018793
UBB 500581800223
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK400/120-0 GRAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.