text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 120 mm blue PP LA-KA-PE


Artikelnummer 8H059388
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 30
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 30
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 255
Höhe innen (mm) 110
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 120
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 356
Marke La-ka-pe
Warennummer 39231090

Artikelnummern

Artikelnummer 8H059388
EAN 4031022018762
UBB 500583450704
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK400/120-0 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.