text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 300 x W 200 x H 145 mm green PP LA-KA-PE


Artikelnummer 7G506759
Farbe Grün
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grün
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 25
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 152
Höhe innen (mm) 133
Äußere Breite (mm) 200
Äußere Höhe (mm) 145
Äußere Tiefe (mm) 300
Innere Tiefe (mm) 252
Marke La-ka-pe
Warennummer 39231090

Artikelnummern

Artikelnummer 7G506759
EAN 4031022019653
UBB 500583104962
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK300/145-0 GRÜN
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.