text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 300 x W 200 x H 145 mm blue PP LA-KA-PE


Artikelnummer 2Q403734
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 25
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 152
Höhe innen (mm) 133
Äußere Breite (mm) 200
Äußere Höhe (mm) 145
Äußere Tiefe (mm) 300
Innere Tiefe (mm) 252
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 2Q403734
EAN 4031022019646
UBB 500581525598
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK300/145-0 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.