text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 300 x W 200 x H 120 mm red PP LA-KA-PE


Artikelnummer 0N695166
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 35
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 166
Höhe innen (mm) 110
Äußere Breite (mm) 200
Äußere Höhe (mm) 120
Äußere Tiefe (mm) 300
Innere Tiefe (mm) 266

Artikelnummern

Artikelnummer 0N695166
EAN 4031022051127
UBB 500573786505
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 300/120-0 ROT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.