text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 300 x W 200 x H 120 mm blue PP LA-KA-PE


Artikelnummer 3M925754
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 35
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 166
Höhe innen (mm) 110
Äußere Breite (mm) 200
Äußere Höhe (mm) 120
Äußere Tiefe (mm) 300
Innere Tiefe (mm) 266
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 3M925754
EAN 4031022051134
UBB 500581828612
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 300/120-0 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.