Splinte
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
Stifte und Schlüssel
Splinte
50390
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
Splinte (Federstecker) DIN 94 DIN 94 Kupfer
Previous
Next
Artikelnummer
Material
Kupfer
Info
The shape of the split pin ends are at the manufacturer’s discretion.
For stainless steel split pins the type of austenitic stainless steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H13 for d ≤ 1,2 mm and H14 for bigger diameters.
The tolerance class of the nominal length (L) is js17.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Material
Kupfer
Info
The shape of the split pin ends are at the manufacturer’s discretion.
For stainless steel split pins the type of austenitic stainless steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H13 for d ≤ 1,2 mm and H14 for bigger diameters.
The tolerance class of the nominal length (L) is js17.
Normen
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen