Nedtrain Oud
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
Stifte und Schlüssel
Spannbuchsen
51428
51428.060.012
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
Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ≈ DIN 1481 DIN ≈1481 Stainless spring steel 6X12MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
FABORY
Material
Stainless spring steel
Info
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
For pins with a nominal diameter d ≥ 8 mm a single chamfer configuration is optional at the discretion of the manufacturer.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of slotted spring-type straight pins:
These pins are used to connect two or more construction elements to each other.
They are highly suitable to absorb shear forces.
If these pins are employed with bolted joints the below arrangement should be used:
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
6 mm
Länge
12 mm
Marke
FABORY
Material
Stainless spring steel
Info
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
For pins with a nominal diameter d ≥ 8 mm a single chamfer configuration is optional at the discretion of the manufacturer.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of slotted spring-type straight pins:
These pins are used to connect two or more construction elements to each other.
They are highly suitable to absorb shear forces.
If these pins are employed with bolted joints the below arrangement should be used:
Maße
a
1.2
d1 (max.)
6.7
d1 (min.)
6.4
d2 ≈
3.9
D (mm)
6
L (mm)
12
s
1.25
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈7060
ISO
≈8752
NEN
≈2458
DIN
≈1481
Artikelnummern
Artikelnummer
51428.060.012
EAN
8715492287984
UBB
950359401391
UNSPSC
31163201
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen