text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 5 m r 1/4 inch roll RIEGL


Artikelnummer 9P273188
Mit Kupplungen Nein
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 19
Nennweite 1/4 Zoll (8)
Max. Arbeitslänge (m) 5
Marke Riegler
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Mit Kupplungen Nein
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 19
Nennweite 1/4 Zoll (8)
Max. Arbeitslänge (m) 5
Marke Riegler

Artikelnummern

Artikelnummer 9P273188
EAN 4047322632676
UBB 500583903579
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr 158115
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.