text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 5 m coupling DN 7.2 roll


Artikelnummer 5G376838
Mit Kupplungen Nein
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 19
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 5
Marke Riegler
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Mit Kupplungen Nein
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 19
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 5
Marke Riegler

Artikelnummern

Artikelnummer 5G376838
EAN 4047322632799
UBB 500582411624
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr 158127
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.