text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 5 m blue coupling DN 7.2 AIRCRAFT


Artikelnummer 1S645146
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 8
Max. Arbeitslänge (m) 5
Marke Aircraft
Warennummer 39173900
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 8
Max. Arbeitslänge (m) 5
Marke Aircraft
Warennummer 39173900

Artikelnummern

Artikelnummer 1S645146
EAN 9006248006461
UBB 500581195749
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr 2115605
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.