Schläuche & Trommeln
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
2X574830
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 7.5 m G 3/8 inch EWO
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2X574830
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
2
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16
Nennweite
3/8 Zoll (10)
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
2
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16
Nennweite
3/8 Zoll (10)
Max. Arbeitslänge (m)
7.5
Marke
Ewo
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2X574830
EAN
4030875149180
UBB
500581598850
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
E40810