text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 6 m safety coupling DN


Artikelnummer 8R461331
Wandstärke (mm) 2
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 6
Marke Riegler
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 2
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 6
Marke Riegler

Artikelnummern

Artikelnummer 8R461331
EAN 4047322633413
UBB 500583601868
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr 158195
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.