Schläuche & Trommeln
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
3O515600
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 6 m plug DN 7.2, G 3/8
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3O515600
Wandstärke (mm)
2
Mit Kupplungen
Nein
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Nennweite
Andere
Max. Arbeitslänge (m)
6
Marke
Riegler
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
2
Mit Kupplungen
Nein
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Nennweite
Andere
Max. Arbeitslänge (m)
6
Marke
Riegler
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3O515600
EAN
4047322633116
UBB
500581812020
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
158165