text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m G 3/8 inch EWO


Artikelnummer 6M792598
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 2
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Nennweite 3/8 Zoll (10)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 2
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Nennweite 3/8 Zoll (10)
Max. Arbeitslänge (m) 10
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 6M792598
EAN 4030875149197
UBB 500582818539
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr E40811
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.