Schläuche & Trommeln
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
7T669044
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
Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m G 1/4 inch EWO
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7T669044
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
1
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
23.2
Nennweite
1/4 Zoll (8)
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
1
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
23.2
Nennweite
1/4 Zoll (8)
Max. Arbeitslänge (m)
7.5
Marke
Ewo
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7T669044
EAN
4030875149234
UBB
500583279954
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
E40943