text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E


Artikelnummer 0C629796
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 23.2
Nennweite Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 23.2
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 7.5
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 0C629796
EAN 4030875159028
UBB 500573618476
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr E40973
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.