Food & Dairy machine building
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
Schläuche & Trommeln
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
6I301142
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m safety couplin
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6I301142
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
1.75
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16.8
Nennweite
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
1.75
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16.8
Nennweite
Andere
Max. Arbeitslänge (m)
7.5
Marke
Ewo
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6I301142
EAN
4030875158939
UBB
500582776125
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
E40926