text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m G 1/4 inch EWO


Artikelnummer 0C560721
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.75
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite 1/4 Zoll (8)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.75
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite 1/4 Zoll (8)
Max. Arbeitslänge (m) 7.5
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 0C560721
EAN 4030875149142
UBB 500573617890
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr E40806
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.