Schläuche & Trommeln
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
7D669535
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m plug DN 7.2, G 1
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7D669535
Wandstärke (mm)
1.75
Mit Kupplungen
Nein
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
11
Nennweite
1/4 Zoll (8)
Max. Arbeitslänge (m)
6
Marke
Riegler
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
1.75
Mit Kupplungen
Nein
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
11
Nennweite
1/4 Zoll (8)
Max. Arbeitslänge (m)
6
Marke
Riegler
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7D669535
EAN
4047322633079
UBB
500583070700
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
158161