text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m G 1/4 inch EWO


Artikelnummer 0A944088
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.75
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite 1/4 Zoll (8)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.75
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite 1/4 Zoll (8)
Max. Arbeitslänge (m) 6
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 0A944088
EAN 4030875149135
UBB 500573607321
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr E40805
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.