text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m coupling DN 7.2


Artikelnummer 4I777519
Wandstärke (mm) 1.75
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 11
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 6
Marke Riegler
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 1.75
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 11
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 6
Marke Riegler

Artikelnummern

Artikelnummer 4I777519
EAN 4047322633253
UBB 500582096649
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr 158179
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.