text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 3.5 m coupling DN 7.


Artikelnummer 7Z220378
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.75
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.75
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 3.5
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 7Z220378
EAN 4030875158809
UBB 500583350979
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr E40824
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.