Schläuche & Trommeln
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
0V492005
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 10 m G 1/4 inch EWO
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0V492005
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
1.75
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16.8
Nennweite
1/4 Zoll (8)
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
1.75
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16.8
Nennweite
1/4 Zoll (8)
Max. Arbeitslänge (m)
10
Marke
Ewo
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0V492005
EAN
4030875149159
UBB
500573890208
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
E40807