Schläuche & Trommeln
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
2E264701
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
Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2E264701
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
1.5
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
18
Nennweite
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
1.5
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
18
Nennweite
Andere
Max. Arbeitslänge (m)
7.5
Marke
Ewo
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2E264701
EAN
4030875158793
UBB
500581351748
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
E40823