text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 6 m coupling DN 7.2 EWO


Artikelnummer 4N577825
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.5
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 18
Nennweite Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.5
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 18
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 6
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 4N577825
EAN 4030875158786
UBB 500582149208
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr E40822
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.