text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 4 mm external dm 6 mm length 2.5 m coupling DN 7.2 P


Artikelnummer 8W391461
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 33.6
Nennweite Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 33.6
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 2.5
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 8W391461
EAN 4030875158991
UBB 500583666705
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr E40970
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.