text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m G 3/8 inch EWO


Artikelnummer 3V811604
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite 3/8 Zoll (10)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite 3/8 Zoll (10)
Max. Arbeitslänge (m) 7.5
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 3V811604
EAN 4030875149302
UBB 500581912275
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr E40950
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.