Schläuche & Trommeln
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
3L273536
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
Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 5 m G 3/8 inch EWO
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3L273536
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
1
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16.8
Nennweite
3/8 Zoll (10)
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Wandstärke (mm)
1
Durchsichtig
Nein
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16.8
Nennweite
3/8 Zoll (10)
Max. Arbeitslänge (m)
5
Marke
Ewo
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3L273536
EAN
4030875149296
UBB
500581778122
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
E40949