text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2


Artikelnummer 2D813453
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyamide (PA)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 10
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 2D813453
EAN 4030875159103
UBB 500581350260
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr E40981
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.