text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiegel Stahlwille 12921M 1.3/4 x 2.3/4

Artikelnummer G1566.444.001
Ausziehbar Ja
Mit Beleuchtung Nein
Maximale Länge (mm) 927
Mit Gelenk Ja
Mit biegsamer Welle Ja

Spezifikationen

Ausziehbar Ja
Mit Beleuchtung Nein
Maximale Länge (mm) 927
Mit Gelenk Ja
Mit biegsamer Welle Ja
Vergrößerungsspiegel Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 76
Type Telescopic Mirror

Beschreibung

unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (verhindert FOD)keine Schraubverbindungen (verhindert FOD)rostfreier Edelstahl-TeleskoparmUniversalgelenk (180°-Wirkung), selbstspannendSpezialkunststoffgriff für sicheren Halt und sicheres Arbeiten, chemikalienbeständig

Artikelnummern

Artikelnummer G1566.444.001
EAN 4018754235841
UBB 500625346449
UNSPSC 27111814
Hersteller Artikel Nr 77401045
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.