text.skipToContent text.skipToNavigation

Spedec Tornillo autotaladrante cabeza avellanada cruciforme DIN 7504 O-H Acero Cincado ST4,2X19MM

technické údaje

Durchmesser 4.2 mm
Länge 19 mm
Marke Spedec
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.44
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

D (mm) 4.2
dk 8.1
L (mm) 19
L1 ≈ 7
Nr. ranura 2
P 1.4

Normy

DIN 7504-O H
ISO 15482 H

Čísla materiálu

Položka č. 31256.042.019
EAN 8715492961570
UBB 950352659417
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 1231795

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.