text.skipToContent text.skipToNavigation

SOUDAL SOUDASEAL MS CLEAR 290ML


Soudaseal Crystal Clear ist ein Hybrid-Polymer-Dichtstoff-Klebstoff mit hervorragender Haftfestigkeit auf fast allen Oberflächen, auch bei Feuchtigkeit. Bleibt nach dem Aushärten flexibel. Sehr leicht zu verarbeiten. Gute Extrudierbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen. Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogenen und Säuren. Kann mit allen wasserba

Artikelnummer 2O575534
Volumen (ml)
Farbe Andere
Anwendung Construction/installation
Verpackung Kartusche
Wasserdicht Ja
Verpackt pro 12
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Volumen (ml) 290
Farbe Andere
Anwendung Construction/installation
Verpackung Kartusche
Wasserdicht Ja
Max. Temperatur (°C) 90
Aushärtungsprozess Andere
Durchsichtig Ja
Mit Pinsel Nein
Auf Wasserbasis Ja
Physikalische Form Andere
Fertige Produkte Ja
Marke Soudal
Type Sealant Adhesive

Beschreibung

Soudaseal Crystal Clear ist ein Hybrid-Polymer-Dichtstoff-Klebstoff mit hervorragender Haftfestigkeit auf fast allen Oberflächen, auch bei Feuchtigkeit. Bleibt nach dem Aushärten flexibel. Sehr leicht zu verarbeiten. Gute Extrudierbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen. Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogenen und Säuren. Kann mit allen wasserbasierten Farben überstrichen werden. Enthält Fungizide - geeignet für sanitäre Anwendungen.

Artikelnummern

Artikelnummer 2O575534
EAN 5411183044821
UNSPSC 31201601
Hersteller Artikel Nr 111586
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.