text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal MS-Polymer Grau 600ml


Hybridpolymer-Dicht- und Klebemittel mit hohem Modul, mit verbesserten mechanischen Eigenschaften und extra schnellem Festigkeitsaufbau. Hervorragende Haftfestigkeit auf fast allen Oberflächen, auch bei Feuchtigkeit. Keine Blasenbildung bei hohen Temperaturen oder feuchten Anwendungen. Sehr leicht zu verarbeiten. Gute Extrudierbarkeit auch bei niedrigen

Artikelnummer 5F173191
Farbe Grau
Ausführung MS-Polymer
Verpackung Andere
Volumen (ml) 600
Durchsichtig Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Ausführung MS-Polymer
Verpackung Andere
Volumen (ml) 600
Durchsichtig Nein
Geeignet zum Zusammenfügen mit Flachs/Hanf Nein
Marke Soudal
Type MS-Polymer Sealant Adhesive

Beschreibung

Hybridpolymer-Dicht- und Klebemittel mit hohem Modul, mit verbesserten mechanischen Eigenschaften und extra schnellem Festigkeitsaufbau. Hervorragende Haftfestigkeit auf fast allen Oberflächen, auch bei Feuchtigkeit. Keine Blasenbildung bei hohen Temperaturen oder feuchten Anwendungen. Sehr leicht zu verarbeiten. Gute Extrudierbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen. Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit. Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogenen und Säuren. Kann mit allen wasserbasierten Lacken überstrichen werden. Enthält Fungizide - geeignet für sanitäre Anwendungen.

Artikelnummern

Artikelnummer 5F173191
EAN 5411183101159
UBB 500685426255
UNSPSC 31201601
Hersteller Artikel Nr 121729
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.