Air hose reel
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
6D408806
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
Sonic Reel 8m 10mm 15BAR
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6D408806
Werkstoff
Plastic
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
10
Aufrollmechanismus
Gefedert
mit Schlauch
Ja
Max. Verfahrlänge (m)
8
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Werkstoff
Plastic
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
10
Aufrollmechanismus
Gefedert
mit Schlauch
Ja
Max. Verfahrlänge (m)
8
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
3/8 Zoll
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 3/8” HOSE DIAMTER 10MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED
Artikelnummern
Artikelnummer
6D408806
EAN
4715898546436
UBB
500678105692
UNSPSC
25191700
Hersteller Artikel Nr
4822404
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen